ペンシリンダシリーズ PBSAS10

ペンシリンダシリーズ PBSAS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)10作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73156807PBSAS10X100-3100フランジ形金具なし軸方向配管
5,260
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156816PBSAS10X100-7-7C100支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
6,590
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156825PBSAS10X100-7-7C-Y-ZC230A1100支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,460
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156834PBSAS10X100-7-Y-ZC230B1100クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,740
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156843PBSAS10X100-A-ZC201A2100基本形金具なし横方向配管
11,030
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156852PBSAS10X100-A-ZC230A1100基本形金具なし横方向配管
9,370
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156868PBSAS10X100-M-1-ZC230A1100両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,700
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156877PBSAS10X100-ZC253B1100基本形金具なし軸方向配管
9,590
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156886PBSAS10X10-310フランジ形金具なし軸方向配管
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156895PBSAS10X105-3105フランジ形金具なし軸方向配管
5,970
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156904PBSAS10X105-7-7C105支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,300
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156913PBSAS10X105-7-7C-Y-ZC230A1105支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,170
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156922PBSAS10X105-7-Y-ZC230B1105クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,450
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156938PBSAS10X105-A-ZC201A2105基本形金具なし横方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156947PBSAS10X105-A-ZC230A1105基本形金具なし横方向配管
10,080
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156956PBSAS10X105-M-1-ZC230A1105両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,410
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156965PBSAS10X105-ZC253B1105基本形金具なし軸方向配管
10,300
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156974PBSAS10X10-7-7C10支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
5,020
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156983PBSAS10X10-7-Y-ZC230B110クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,170
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73156992PBSAS10X10-A-ZC201A210基本形金具なし横方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157008PBSAS10X10-A-ZC230A110基本形金具なし横方向配管
7,800
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157017PBSAS10X10-M-1-ZC230A110両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,130
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157026PBSAS10X10-ZC253B110基本形金具なし軸方向配管
8,020
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
73157035PBSAS10X15-315フランジ形金具なし軸方向配管
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157044PBSAS10X15-7-7C15支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
5,020
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157053PBSAS10X15-7-Y-ZC230B115クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,170
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157062PBSAS10X15-A-ZC201A215基本形金具なし横方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157078PBSAS10X15-A-ZC230A115基本形金具なし横方向配管
7,800
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157087PBSAS10X15-M-1-ZC230A115両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,130
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157096PBSAS10X15-ZC253B115基本形金具なし軸方向配管
8,020
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157105PBSAS10X20-320フランジ形金具なし軸方向配管
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157114PBSAS10X20-7-7C20支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
5,020
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157123PBSAS10X20-7-Y-ZC230B120クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,170
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157132PBSAS10X20-A-ZC201A220基本形金具なし横方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157148PBSAS10X20-A-ZC230A120基本形金具なし横方向配管
7,800
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157157PBSAS10X20-M-1-ZC230A120両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,130
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157166PBSAS10X20-ZC253B120基本形金具なし軸方向配管
8,020
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157175PBSAS10X25-325フランジ形金具なし軸方向配管
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157184PBSAS10X25-7-7C25支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
5,020
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157193PBSAS10X25-7-Y-ZC230B125クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,170
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
73157202PBSAS10X25-A-ZC201A225基本形金具なし横方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157218PBSAS10X25-A-ZC230A125基本形金具なし横方向配管
7,800
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157227PBSAS10X25-M-1-ZC230A125両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,130
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157236PBSAS10X25-ZC253B125基本形金具なし軸方向配管
8,020
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157245PBSAS10X30-330フランジ形金具なし軸方向配管
3,690
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157254PBSAS10X30-7-7C30支持金具付クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
5,020
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157263PBSAS10X30-7-Y-ZC230B130クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,170
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157272PBSAS10X30-A-ZC201A230基本形金具なし横方向配管
9,460
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157288PBSAS10X30-A-ZC230A130基本形金具なし横方向配管
7,800
7,098
7,808(税込)
10日以内出荷
返品不可
73157297PBSAS10X30-M-1-ZC230A130両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,130
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする