ペンシリンダシリーズ PBSAS16

ペンシリンダシリーズ PBSAS16 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16 - コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS16 - コガネイ
シリンダ内径(Φmm)16作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750内容量1個
408件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
ヘッドカバー配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73158295PBSAS16X100-1A-ZC230A1100片フート形金具なし軸方向配管
10,310
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158304PBSAS16X100-7-7C-Y-ZC253B1100支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,820
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158313PBSAS16X100-7-7C-Y-ZC253B2100支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,260
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158322PBSAS16X100-7-Y-ZC205A1100クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,170
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158338PBSAS16X100-7-Y-ZC230B1100クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
11,740
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158347PBSAS16X100-7-ZC201A1100クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,380
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158356PBSAS16X100-7-ZC230B1100クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,950
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158365PBSAS16X100-7-ZC230B2100クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
15,390
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158374PBSAS16X100-7-ZC253A1100クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,590
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158383PBSAS16X100-M-1A-ZC253A1100片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,670
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158392PBSAS16X100-M-1-ZC230A1100両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
10,700
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158408PBSAS16X100-M-1-ZC230A2100両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
14,780
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158417PBSAS16X100-M-1-ZC253B1100両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,060
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158426PBSAS16X100-M-1-ZC253B3100両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
19,940
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
73158435PBSAS16X100-Y-ZC201A1100基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,810
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158444PBSAS16X100-Y-ZC201A2100基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,680
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158453PBSAS16X100-ZC201B2100基本形金具なし軸方向配管
12,610
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158462PBSAS16X10-1A-ZC230A110片フート形金具なし軸方向配管
8,450
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158478PBSAS16X105-1A-ZC230A1105片フート形金具なし軸方向配管
11,020
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158487PBSAS16X105-7-7C-Y-ZC253B1105支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,530
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158496PBSAS16X105-7-7C-Y-ZC253B2105支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
17,970
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158505PBSAS16X105-7-Y-ZC205A1105クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,880
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158514PBSAS16X105-7-Y-ZC230B1105クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
12,450
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158523PBSAS16X105-7-ZC201A1105クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
10,090
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158532PBSAS16X105-7-ZC230B1105クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,660
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158548PBSAS16X105-7-ZC230B2105クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
16,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158557PBSAS16X105-7-ZC253A1105クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
11,300
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158566PBSAS16X105-M-1A-ZC253A1105片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,380
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158575PBSAS16X105-M-1-ZC230A1105両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,410
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158584PBSAS16X105-M-1-ZC230A2105両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
15,490
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158593PBSAS16X105-M-1-ZC253B1105両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
11,770
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158602PBSAS16X105-M-1-ZC253B3105両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
20,650
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158618PBSAS16X105-Y-ZC201A1105基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,520
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158627PBSAS16X105-Y-ZC201A2105基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
13,390
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158636PBSAS16X105-ZC201B2105基本形金具なし軸方向配管
13,320
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158645PBSAS16X10-7-7C-Y-ZC253B110支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,960
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158654PBSAS16X10-7-7C-Y-ZC253B210支持金具付クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158663PBSAS16X10-7-Y-ZC205A110クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
8,310
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158672PBSAS16X10-7-Y-ZC230B110クレビス形(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
9,880
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158688PBSAS16X10-7-ZC201A110クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
7,520
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158697PBSAS16X10-7-ZC230B110クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
9,090
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158706PBSAS16X10-7-ZC230B210クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
13,530
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158715PBSAS16X10-7-ZC253A110クレビス形(ピン金具付)金具なし軸方向配管
8,730
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158724PBSAS16X10-M-1A-ZC253A110片フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,810
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158733PBSAS16X10-M-1-ZC230A110両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
8,840
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158742PBSAS16X10-M-1-ZC230A210両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
12,920
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158758PBSAS16X10-M-1-ZC253B110両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
9,200
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158767PBSAS16X10-M-1-ZC253B310両フート形金具なし横方向配管、マウントねじ付
18,080
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158776PBSAS16X10-Y-ZC201A110基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
7,950
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
73158785PBSAS16X10-Y-ZC201A210基本形Y形ナックル付(ピン金具付)軸方向配管
10,820
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする