ユニット
ユニパネセット
必要な表示板がセットされているから、1枚1枚選ぶ手間が省けます!
文字内容
坑内災害をなくそう
材質
耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁)
付属品
U字型取付金具4個
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
900×1800
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73634952
343-19A
¥
35,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません