メッシュ腕章

メッシュ腕章 - ユニットメッシュ腕章 - ユニットメッシュ腕章 - ユニットメッシュ腕章 - ユニットメッシュ腕章 - ユニットメッシュ腕章 - ユニットメッシュ腕章 - ユニットメッシュ腕章 - ユニット
(1件のレビュー)

軽量で風通し良好

取付方式マジックテープ、上部安全ピン材質ナイロンメッシュ質量(g)14寸法(縦×横)(mm)90×390内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73635178366-501A安全パトロール
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73635187366-502A工事責任者
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73635196366-503A作業指揮者
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73635205366-504A合図者
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73635214366-505A監視員
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73635223366-506A玉掛責任者
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73635232366-507A監理技術者
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73635248366-508A現場代理人
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73635257366-509A主任技術者
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73635257
2022-06-15
用途: 工事現場
建設業・工事業

着けやすく、メッシュなので、蒸れないし、すぐ乾く。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする