埋込用ポール

埋込用ポール - ユニット
(2件のレビュー)
材質銅管塗装静電焼付塗装塗料タイプメラミン樹脂焼付塗料ホワイト付属品スムーサー金具2個寸法(mm)Φ60.5×3300質量(kg)11内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73635266395-021
13,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73635266
2021-01-17
用途: 電気工事
電気のファイト建設業・工事業

防犯カメラの設置用として購入しました。あと50~60cm長さが有れば良かったけど、選ぶ方の問題なので大丈夫です。

2が参考にしています
対象商品 : 73635266
2020-05-01
用途: 街灯用ポール設置に使用しました。

現場で設置後、もう少し長さが欲しかった。今回購入したサイズより長い商品も購入できれば助かります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする