曜日別特売

領収証(Receipt)

領収証(Receipt) - ヒサゴ領収証(Receipt) - ヒサゴ領収証(Receipt) - ヒサゴ

手書き伝票製本タイプ。2枚目は厚紙を使用しています。折込下敷き付き。

タイプ複写複写枚数2寸法(mm)175×75アズワン品番64-8844-36ミシン目切り離し後のサイズ(mm)160×75(お札サイズ)内容量1箱(40組×10個)
注意
※青発色ノーカーボン紙を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73637795#777
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

領収証」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする