曜日別特売

空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール

空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール - ヒサゴ空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール - ヒサゴ空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール - ヒサゴ空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール - ヒサゴ
(3件のレビュー)

UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように簡単に貼れる透明保護フィルムです。
優れた耐水性で、水や油・ホコリを防ぎ、印刷面を保護します。
光沢のある透明フィルムなので、ツヤのある美しい仕上がりになります。
A4サイズのノーカットタイプです。自由な形・サイズにカットできます。

用途印刷物の色あせを抑え、ツヤのある美しい仕上がりにします。サイズA4アズワン品番64-8845-12用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)内容量1冊(10シート)
注意
※本製品に印刷はできません。
※本製品は印刷物などにお貼りいただく商品です。機器にはお使いいただけません。
※強粘着のりのため、貼り直しできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73638958A4UV
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73638958
2023-03-26
用途: 日本人形飾り民藝家具のガラスケース
中日新聞有限会社きむら新聞店

透明シールと記載されているので購入しましたが
ガラスケース戸に貼ったのはいいのでしたが、シールの表面が接地面が弱く
キズだらけ。最悪なのが、透明ではなく白乳色で汚い。
商品説明の透明性は全くもって偽り、すぐに剥がして捨てました。損な買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 73638958
2022-03-31
用途: プリントアウトマグネットシートの保護
その他業種

プリントアウトできるマグネットシートの保護で使用。空気も入らず綺麗に貼れて満足です。ハサミでカットの際に、マグネットシートから剥がれる事もありませんでした。屋外で使用なのでどのくらい耐性があるか経過を見て、良ければリピートすると思います。

対象商品 : 73638958
2021-10-13
用途: テプラテープの保護(長持ち)
製造業

現場の表示板にテプラで文字を作って掛けていますが、このままだと耐久性が無く
テプラを貼った上にこのフィルムを貼ることによって長持ちさせようと試しに使って見てます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする