ヒサゴ
納品書(税抜)請求・受領付
長形3号窓つき封筒にぴったり入ります。
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
寸法(mm)
241.3×114.3
寸法(inch)
9_1/2"×4_1/2"(241.3×114.3)
複写枚数
4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表示項目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73638994
BP0101
1冊(500セット)
1枚目:納品書(控),2枚目:請求書,3枚目:納品書,4枚目:物品受領書
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
73641837
GB45
1箱(200セット)
1枚目:納品書(控),2枚目:請求書,3枚目:納品書,4枚目:物品受領書
¥
12,880
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73643912
SB45
1冊(1000セット)
1枚目:納品書(控)、2枚目:請求書、3枚目:納品書、4枚目:物品受領書
¥
51,980
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください