ヒサゴ
納品書 3面
面付
3面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
厚さ(mm)
0.08
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
白色度(%)
83
紙厚(mm)
0.08
穴間隔(mm)
80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
ミシン目
あり
内容量
1冊(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73639037
BP0104
¥
8,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
73639073
BP0109
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください