ヒサゴ
納品書 2面
用紙サイズ
A4
面付
2面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
サイズ
A4タテ
入数(枚)
500
穴間隔(mm)
80
サイズ(mm)
210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
白色度(%)
紙厚(mm)
刷色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73639064
BP0108
1冊(500枚)
0.08
83
0.08
緑/赤
64-8845-24
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
73641234
GB1169
1箱(500枚)
0.09
80
0.09
緑/赤
64-8848-04
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641365
GB1226
1箱(500枚)
0.09
80
0.09
青/赤
64-8848-15
¥
14,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641584
GB2109
1箱(500枚)
0.09
80
0.09
緑/青
64-8848-36
¥
14,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください