ヒサゴ
ベストプライス版 納品書 A3 4面
厚さ(mm)
0.08
サイズ
A3
白色度(%)
83
面付
4面
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
64-8845-26
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×148.5
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
420×297(A3ヨコ)
内容量
1冊(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73639082
BP0110
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください