ヒサゴ
領収証 3面
(1件のレビュー)
面付
3面
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
穴間隔(mm)
80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
210×99
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
白色度(%)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73639177
BP1106
1冊(500枚)
0.08
83
64-8845-29
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
73641207
GB1166
1箱(500枚)
0.09
80
64-8848-01
¥
16,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73642808
OP1166
1冊(100枚)
0.09
80
64-8850-20
¥
3,560
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください