ヒサゴ
健保賞与支払届 A4
厚さ(mm)
0.09
サイズ
A4
白色度(%)
80
アズワン品番
64-8845-32
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
210×297(A4)
内容量
1冊(50枚)
注意
※健保賞与支払届はOCR用です。
※各年金事務所により受付の対応が異なる場合がありますので、ご購入前に提出先の年金事務所へ必ずご確認ください。
※版内容は年により変更される場合がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73639222
BP1306
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください