個人情報保護はがき

個人情報保護はがき - ヒサゴ個人情報保護はがき - ヒサゴ

個人情報保護タイプのマルチプリンタ帳票です。レーザプリンタ、インクジェットプリンタでの印刷が可能です。
他人に見られては困る帳票・通知書の作成など、剥離紙をはがして貼り合わせるだけで、印刷内容を隠して、大切な情報を保護します。
あらかじめ地紋と作成手順が印刷されています。作成手順は剥離紙に印刷されているため、出来上がり時には残りません。

厚さ(mm)0.16坪量(g/m2)153アズワン品番64-8845-88仕上がり寸法(mm)100×148(はがき)適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)297×148内容量1冊(300枚)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※印字面は宛名印刷面と内容印刷面の2面です。
※内容印刷面には接着部分があるため、印字領域は上下3mm、左端7mmの余白をとった内側となります。
※使用可能な用紙の厚さ・坪量を必ずご確認ください。
※レーザプリンタの機種によってはトナーが定着しにくい場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73639274BP2046
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする