曜日別特売

クラッポストライプ

クラッポストライプ - ヒサゴクラッポストライプ - ヒサゴクラッポストライプ - ヒサゴ

全体に細かいストライプが入ったやさしい風合いの紙です。

用途パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。寸法(mm)210×297(A4)サイズA4坪量(g/m2)116.3入数10枚適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機内容量1冊(10枚)
注意
※裏面もほぼ同じ模様です。
※レーザプリンタ・コピー機によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※面付図73639904CP06Sピュアホワイト
860
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73639913CP07Sナチュラル
860
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
73639868CP01Sローズ
550
取扱い終了
73639877CP02Sバニラ
550
取扱い終了
73639886CP04Sミント
500
取扱い終了
73639895CP05Sウォーター
550
取扱い終了
73639922CP08Sカシミヤ
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする