クラッポ小染 はな

クラッポ小染 はな - ヒサゴクラッポ小染 はな - ヒサゴクラッポ小染 はな - ヒサゴクラッポ小染 はな - ヒサゴクラッポ小染 はな - ヒサゴクラッポ小染 はな - ヒサゴクラッポ小染 はな - ヒサゴクラッポ小染 はな - ヒサゴ

表面に小さな花柄の凹凸がある風合い豊かな紙です。

用途パンフレットや招待状、メニューなど、幅広くお使いいただけます。寸法(mm)210×297(A4)サイズA4坪量(g/m2)116.3入数10枚適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機内容量1冊(10枚)
注意
※裏面には凹凸模様はありません。
※モノクロレーザプリンタではご使用いただけません。
※レーザプリンタ・コピー機によってはトナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
※表示されている厚さはサンプル値ですので、目安としてお考えください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※面付図73640044CU01S
880
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
※面付図73640053CU02S
880
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73640062CU03Sうすべに
880
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73640078CU04Sこうぞ
880
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73640087CU05Sきはだ
880
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73640105CU07Sうすあい
880
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73640123CU09S
880
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
73640096CU06Sとのこ
640
取扱い終了
73640114CU08Sあさぎ
640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする