曜日別特売

タックシール FSC(R)認証 A4

タックシール FSC(R)認証 A4 - ヒサゴタックシール FSC(R)認証 A4 - ヒサゴタックシール FSC(R)認証 A4 - ヒサゴタックシール FSC(R)認証 A4 - ヒサゴタックシール FSC(R)認証 A4 - ヒサゴタックシール FSC(R)認証 A4 - ヒサゴタックシール FSC(R)認証 A4 - ヒサゴタックシール FSC(R)認証 A4 - ヒサゴ
(2件のレビュー)

FSC(R)認証材を使用したラベルシールです。
あらゆるプリンタ(レーザ・インクジェット・熱転写・コピー機)で使用できます。連続給紙が可能なので、大量使用にも便利です。
剥離紙(台紙)にラベルがはがしやすいスリット入りで作業効率UP!剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工がされていないので、そのままリサイクル可能です。

用途環境に配慮した森林認証製品です。用途に合わせて幅広い面付のラインナップです。厚さ(mm)ラベルのみ0.07紙質上質紙坪量(g/m2)117ラベル厚(mm)0.124シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタFSC認証認定FSC認証番号C002242
注意
※この製品は、FSC(R)認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
※ご使用前に、プリンタ・コピー機で使用できる用紙の厚さ・坪量をご確認のうえ、ご使用ください。
※レーザプリンタ・コピー機によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
入数
ラベル形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73640613FSCGB8611冊(100シート)83.8×42.312面(2列×6段)1200片100シート角丸
5,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
73640622FSCGB8621冊(100シート)210×297ノーカット100片100シート四角
5,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
73640638FSCGB8631冊(100シート)74.2×3524面(4列×6段)2400片100シート四角
5,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
73640647FSCGB8681冊(100シート)89×4810面(2列×5段)1000片100シート角丸
5,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
73640656FSCGB8711冊(100シート)45.7×25.436面(4列×9段)3600片100シート角丸
5,250
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
73640665FSCGB8811冊(100シート)86.4×42.312面(2列×6段)1200片100シート四角
5,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
73640674FSCGB8831冊(100シート)70×33.924面(3列×8段)2400片100シート四角
5,250
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
73640683FSCGB8881冊(100シート)86.4×50.810面(2列×5段)1000片100シート四角
5,250
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
73640692FSCGB9021冊(100シート)36×1260面(4列×15段)6000片100シート角丸
5,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
73640708FSCGB9071冊(100シート)70×42.318面(3列×6段)1800片100シート四角
5,250
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
73640717FSCGB9831冊(100シート)70×42.421面(3列×7段)2100片100シート四角
5,250
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
73640726FSCGB9851冊(100シート)74.25×4220面(4列×5段)2000片100シート四角
5,250
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
73640875FSCOP8611冊(20シート)83.8×42.312面(2列×6段)240片20シート角丸
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73640884FSCOP8621冊(20シート)210×297ノーカット20片20シート四角
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73640893FSCOP8631冊(20シート)74.2×3524面(4列×6段)480片20シート四角
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
73640902FSCOP8681冊(20シート)89×4810面(2列×5段)200片20シート角丸
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
73640918FSCOP8711冊(20シート)45.7×25.436面(4列×9段)720片20シート角丸
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73640927FSCOP8811冊(20シート)86.4×42.312面(2列×6段)240片20シート四角
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73640936FSCOP8831冊(20シート)70×33.924面(3列×8段)480片20シート四角
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
73640945FSCOP8881冊(20シート)86.4×50.810面(2列×5段)200片20シート四角
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73640954FSCOP9021冊(20シート)36×1260面(4列×15段)1200片20シート角丸
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73640963FSCOP9071冊(20シート)70×42.318面(3列×6段)360片20シート四角
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
73640972FSCOP9831冊(20シート)70×42.421面(3列×7段)420片20シート四角
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73640988FSCOP9851冊(20シート)74.25×4220面(4列×5段)400片20シート四角
1,260
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73640647
2022-11-04
用途: 反物の各ナンバー貼付に
小堀レース株式会社製造業

大変重宝して使用しております。
また他社さまであまり売ってないので大変助かっております。継続して購入していきたいと思います。今後とも良い商品をお願い致します。

対象商品 : 73640875
2021-08-04
用途: ボトルのラベル
卸売・小売業

ラベルの薄さが気になりますが、この価格だと納得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする