ヒサゴ
請求書
(1件のレビュー)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
用紙サイズ
厚さ(mm)
サイズ(mm)
入数
適合プリンタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73641417
GB127
1箱(200セット)
-
-
-
-
200セット
ドットインパクトプリンタ
¥
12,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641444
GB134
1箱(200セット)
-
-
-
-
200セット
ドットインパクトプリンタ
¥
12,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641462
GB139
1箱(250セット)
-
-
-
-
250セット
ドットインパクトプリンタ
¥
13,220
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641496
GB152
1箱(250セット)
-
-
-
-
250セット
ドットインパクトプリンタ
¥
12,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641523
GB196
1箱(200セット)
-
-
-
-
200セット
ドットインパクトプリンタ
¥
12,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641767
GB363
1箱(200セット)
-
-
-
-
200セット
ドットインパクトプリンタ
¥
12,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641943
GB62
1箱(200セット)
-
-
-
-
200セット
ドットインパクトプリンタ
¥
12,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641977
GB67
1箱(400セット)
-
-
-
-
400セット
ドットインパクトプリンタ
¥
13,220
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641986
GB68
1箱(250セット)
-
-
-
-
250セット
ドットインパクトプリンタ
¥
12,420
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73642713
OP1148
1冊(100枚)
2穴
A4タテ
0.09
210×297(A4タテ)
100枚
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644043
SB68
1冊(1000セット)
-
-
-
-
1000セット
ドットインパクトプリンタ
¥
43,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください