親展はがき

親展はがき - ヒサゴ親展はがき - ヒサゴ

パソコンとプリンタがあれば、必要な時に必要な枚数の親展はがきを作成することができます。
レーザプリンタ・インクジェットプリンタでの印刷が可能です。
内容を隠して送ることができるので、各種親展内容の大切なお知らせ・情報を守り、プライバシーを保護します。
お得意様へのダイレクトメールとして使用しても効果的です。
あらかじめ「親展」「郵便はがき」の文字と、地紋・切手枠・作り方の説明が印刷されています。
作り方の説明は剥離紙に印刷されているため出来上がり時には残りません。

厚さ(mm)0.16寸法(mm)297×148坪量(g/m2)153アズワン品番64-8848-42仕上がり寸法(mm)100×148(はがき)適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ内容量1冊(100枚)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※印字面は宛名印刷部分と親展内容印刷部分の2面です。
※親展内容印刷部分には接着部分があるため、印字領域は上下3mm、左端7mmの余白をとった内側となります。
※用紙は厚紙です。ご使用の前にプリンタの取扱い説明書で、使用可能な用紙の厚さ・坪量を必ずご確認ください。
※手差し給紙でお使いください。
※レーザプリンタの機種によってはトナーが定着しにくい場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73641654GB2400
8,070
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする