曜日別特売

目隠しラベル・返送用はがき全面

目隠しラベル・返送用はがき全面 - ヒサゴ目隠しラベル・返送用はがき全面 - ヒサゴ目隠しラベル・返送用はがき全面 - ヒサゴ

下地が透けない目隠しラベルです。返送用はがき等と一緒に用意しておけば、郵送時にもお客様情報や文書内容を保護することができます。ラベルに使用方法があらかじめ印刷されているので受取人に用途が伝わりやすく、返送用のはがきや書類に添付するだけで、簡単に使用していただけます。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。ラベルは、ハガキよりひと回り小さなサイズです。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ0.12)ラベルサイズ(mm)96×142坪量(g/m2)231
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。※本製品には、印刷はできません。※はがき・封筒等にご使用ください。皮革・木材・曲面・凹凸面にはお貼りいただけません。※商品の特性上、はがきになどに貼ってはがしたあとには、うすい皮膜が残るので、写真などの上にはる場合には適さないことがあります。※カーボン紙等で複写したものに使用した場合、化学変化により印字が薄くなることがありますのでご注意ください。※時間の経過とともにラベルが定着します。時間をおいてからはがしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73641663GB24131冊(100シート)64-8848-43
5,680
4,998
5,498(税込)
当日出荷
73642406LB24131冊(1000シート)64-8849-93
48,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73642887OP24131冊(10シート)64-8850-28
790
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする