ヒサゴ
売上伝票
物品受領書には、受領印欄に文字が複写されないように、減感剤が塗ってあります。(減感加工)
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
穴間隔(mm)
80
寸法(inch)
10"×4_1/2"(254×114.3)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表示項目
アズワン品番
複写枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73641697
GB337
1箱(200セット)
1枚目:売上伝票、2枚目:請求明細書、3枚目:納品書、4枚目:物品受領書
64-8848-54
4
¥
13,220
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73641706
GB337-3S
1箱(250セット)
1枚目:売上伝票、2枚目:請求明細書、3枚目:納品書
64-8848-55
3
¥
12,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください