ヒサゴ
A4タテ 白紙
サイズ
A4タテ
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
タイプ
白紙
寸法(inch)
9_1/4"×11_2/3"(235×296)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
複写枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73642144
GB985
1箱(500シート)
64-8849-01
単式
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73642153
GB985-2P
1箱(250セット)
64-8849-02
2
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください