曜日別特売

屋外用ラベル シルバーフィルム備品用

屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 - ヒサゴ屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 - ヒサゴ屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 - ヒサゴ屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 - ヒサゴ屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 - ヒサゴ屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 - ヒサゴ屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 - ヒサゴ屋外用ラベル シルバーフィルム備品用 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。

用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)シルバーシートサイズ(mm)210×297(A4)紙質マットPETフィルム坪量(g/m2)233ラベル厚(mm)0.07入数6枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機内容量1冊(6シート)
注意
※本製品はカラーレザープリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)専用です。プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。※貼りつける際は、低温・高温を避けてください。※印刷後、長時間日光にあたるなど、環境によってトナーの退色や、ラベル自体の変色の可能性があります。※皮革・木材・曲面・凹凸面などに貼るとはがれることがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73642302KLPS3011S38.1×21.265面
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73642318KLPS3019SΦ4024面
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73642327KLPS703S50×3036面
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73642336KLPS704S35×1295面
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73642345KLPS861S83.8×42.312面
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73642354KLPS862S210×297ノーカット
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73642354
2024-04-30
用途: オイル交換ステッカ作成
有限会社富木自動車

オイル交換の距離を書くステッカーを作成しています。ラベル作成をして、ひとつづつ切りますが、思っているようなものができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする