ヒサゴ
窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)
封かんシール付き。伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
色
クラフト紙
寸法(mm)
220×110
サイズ
長形6号
質量(g/枚)
4
アズワン品番
64-8850-08
材質(窓)
グラシン紙
窓枠
あり
内容量
1冊(100枚)
注意
※封筒の重さはサンプル値ですので目安としてお考えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73642555
MF17
¥
3,380
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください