ヒサゴ
請求書(品名別)
売れ筋の「請求書」GB1160の少量パック。
チョコッと買い足したい。必要部数だけちょこっと使いたい。ちょこっと便利な帳票です。
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
210×297(A4タテ)
穴数
2穴
白色度(%)
80
用紙サイズ
A4タテ
適合プリンタ
インクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73642783
OP1160
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください