曜日別特売

目隠しラベル A4 全面

目隠しラベル A4 全面 - ヒサゴ目隠しラベル A4 全面 - ヒサゴ目隠しラベル A4 全面 - ヒサゴ

さまざまな情報・内容を保護することができる目隠しラベルです。
ラベル裏面が黒地なので、ラベルの下の内容が透けません。
表面には、お好みの内容を印刷可能です。(レーザプリンタ対応)
A4全面タイプなので、用途に応じてラベルをカットしてお使いいただけます。
貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。

厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.12)坪量(g/m2)231適合プリンタカラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)内容量1冊(5シート)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※レーザプリンタ(カラー・モノクロ)対応です。インクジェットプリンタでは、お使いいただけませんので、ご注意ください。
※プリンタの取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※商品の特性上、はがきなどに貼ってはがした後には、うすい皮膜が残るので、写真などの上に貼る場合には適さないことがあります。
※皮革・木材・曲面・凹凸面にはお貼りいただけません。
※用紙は厚紙です。ご利用プリンタで使用できる用紙の厚さ・坪量をあらかじめご確認ください。
※レーザプリンタの機種によっては、トナーが定着しにくい場合があります。
※カーボン紙等で複写したものに使用した場合、化学変化により印字が薄くなることがありますのでご注意ください。
※時間の経過とともにラベルが定着します。時間をおいてからはがしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73642835OP2402
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする