コピー偽造予防用紙 厚口チケット 8面

コピー偽造予防用紙 厚口チケット 8面 - ヒサゴコピー偽造予防用紙 厚口チケット 8面 - ヒサゴコピー偽造予防用紙 厚口チケット 8面 - ヒサゴ

コピーをとるとCOPYの文字が浮き上がり、原本とコピーが判別できます。
コピー・偽造のけん制に!しっかりとした厚みがあるので各種チケットの作成に最適です!
あらかじめチケットサイズに切り離せるミシン目が入っていますので、簡単に半券付きのチケットをご作成いただけます!

厚さ(mm)0.18坪量(g/m2)157面付8アズワン品番64-8850-30ミシン目切り離し後のサイズ(mm)148.5×52.5(半券:40×52.5)適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)内容量1冊(20シート)
注意
※コピー側の内容を読めなくするものではありません。
※この用紙は、その利用により、いかなる改ざんも防止することを保証するものではありません。
※この用紙は、お使いになるコピー機の状態によっては、正常な効果が得られない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73642905OP2421
1,080
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする