ヒサゴ
はがすと壊れる開封防止シール
はがそうとするとボロボロと壊れてはがせないシールです。
跡が残って開封したことが判別できます。
ボールペンなどで、メモを書き込めます。
封筒などの紙、ガラス、プラスチックなどにご利用ください。
用途
2面はダンボール等に、5面は長形3号・6号の封筒に。
厚さ(mm)
0.27(ラベルのみの0.10)
ラベルサイズ(mm)
95×66
トラスコ品番
856-0400
坪量(g/m
2
)
335
面付
2
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
105×148(A6)
内容量
1冊(10シート)
注意
※本製品は、その利用により、いかなる盗み見・改ざんをも防止することを保証するものではありません。
※本製品には印刷できません。
※一度貼ったらはがすことが難しいので、貼り付けの際には十分ご注意ください。
※時間の経過とともにシールが定着します。時間をおいてからはがしてください。
※シールの再利用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73642914
OP2428
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください