曜日別特売

プライバシール

プライバシール - ヒサゴプライバシール - ヒサゴプライバシール - ヒサゴプライバシール - ヒサゴプライバシール - ヒサゴプライバシール - ヒサゴプライバシール - ヒサゴプライバシール - ヒサゴ

ハガキに貼るだけで、郵送時のプライバシーを守る目隠しラベルです。はがきサイズよりひと回り小さなラベルサイズで、はがきに貼ったラベルをめくると、下に隠れていた情報を確認することができます。貼り付けたラベルは、一度はがすと元に戻すことはできません。カラフルなデザインなので、ビジネスだけでなく、さまざまな場面でお使いいただけます。イベントやパーティーの出欠ハガキ等に同封すれば、返送時の個人情報をガードします。

厚さ(mm)0.18(ラベルのみの厚さ:0.12)ラベルサイズ(mm)96×142坪量(g/m2)210内容量1冊(5シート)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。※本製品には印刷できません。※商品の特性上、はがきなどに貼ってはがしたあとには、うすい皮膜が残るので、写真などの上にはる場合には適さないことがあります。※時間の経過とともにラベルが定着します。時間をおいてからはがしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※面付図73643307QP701Sピンク
640
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643316QP702Sオレンジ
640
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643325QP703Sグリーン
640
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
※面付図73643334QP704Sブルー
640
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする