ヒサゴ
シュレッダーラベル 12面
個人情報の漏洩を防ぐ!差出人様のイメージUPに!受取人様が簡単にラベルを分断して捨てることができ、破棄後に個人情報を読み取られることを防止できます。(特許取得済特許第3536250号)
用途
受取人が安心して捨てられる宛名ラベルです。
厚さ(mm)
0.15(ラベルのみ0.09)
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
140
面付
12
素材
上質紙
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
A4(210×297)
注意
※本製品は、すべての状況・使用形態において、完全に個人情報等の内容を保護することを保証するものではありません。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※用紙を印刷する際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※印刷の際は必ず手差しトレイから給紙してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73644122
SGB861
1冊(100シート)
64-8851-52
¥
6,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644138
SOP861
1冊(20シート)
64-8851-53
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください