小林製薬
イチョウ葉
記憶力を維持する
あれ?なんだっけ?思い出せない方に
着色料、香料、保存料すべて無添加
原材料
粉末還元麦芽糖、デキストリン、イチョウ葉エキス/結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、シェラック、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6
栄養成分
【1日目安量(3粒)あたり】エネルギー:2.4kcal、たんぱく質:0.0084g、脂質:0.026g、炭水化物:0.54g、食塩相当量:0~0.0011g、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB6:0.78mg、パントテン酸:5.4mg、カルシウム:0.12~1.2mg
機能性関与成分
イチョウ葉フラボノイド配糖体:28.8mg、イチョウ葉テルペンラクトン:7.2mg
内容量
1箱(90粒)
注意
※短期間に大量に摂ることは避けてください。
※血液凝固抑制薬やワルファリンなどの抗血栓薬を服用している方は摂らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73635643
-
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,510
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください