村上衡器
OIML型標準分銅 (JISマーク付)M2級 円筒型
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途
天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅
形状
円筒型(JIS(OIML)規格適合)
材質
非磁性ステンレス鋼
JIS規格
JIS B7609: 2008
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法T(mm)
寸法D3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73644743
20kg
225
128
112
22
74
¥
230,100
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644752
10kg
184
100
90
17
58
¥
141,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644768
5kg
145
80
72
13
46
¥
98,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644777
2kg
103
60
54
10
36
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644786
1kg
81
48
43
8
27
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644795
500g
65
38
34
6
22
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73644804
200g
48
28
25
4.5
16
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644813
100g
39
22
20
4
13
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644822
50g
30
18
16
3
10
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644838
20g
23
13
11.5
2
7.5
¥
9,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644847
10g
20
10
9
1.6
6
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644856
5g
16
8
7
1.4
4.5
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644865
2g
12
6
5.5
1
3
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73644874
1g
6.5
6
5.5
1
3
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください