曜日別特売

WM 穴付カウンターシンク90°

WM 穴付カウンターシンク90° - ウォーターミルズWM 穴付カウンターシンク90° - ウォーターミルズ
用途アルミ・非鉄・プラスチック用切刃形状その他内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73646895WMHTC10S6L45-49645
3,020
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
73646904WMHTC15S8L55855
4,120
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73646913WMHTC20S10L651065
5,460
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
73646922WMHTC25S12L781278
7,030
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73646938WMHTC30S12L871287
10,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする