曜日別特売

WM3枚刃 カウンターシンク 60°

WM3枚刃 カウンターシンク 60° - ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 60° - ウォーターミルズ
切刃形状3枚刃内容量1本
注意
※寸法画像の90°となっている部分が60°の商品です。
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73647062WMC5C6104S6L5365360
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647078WMC5C6124S8L6086060
4,000
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647087WMC5C6165S10L65106560
4,950
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647096WMC5C6205S10L69106960
6,560
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647105WMC5C6250S10L75107560
8,390
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
73647114WMC5C6310S10L81128160
12,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647123WMC5C6063S5L4754760
2,750
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647132WMC5C6083S6L5265260
3,090
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする