ウォーターミルズ
WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
切刃形状
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73647157
WMC104S6L50
50
3枚刃
10.4
6
2.5
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647193
WMC124S8L56
56
3枚刃
12.4
8
2.8
¥
2,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647236
WMC165S10L60
60
3枚刃
16.5
10
3.2
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647263
WMC205S10L63
63
3枚刃
20.5
10
3.5
¥
4,740
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647297
WMC250S10L67
67
3枚刃
25
10
3.8
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
73647324
WMC310S12L71
71
3枚刃
31
12
4.2
¥
9,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647376
WMC043S4L40
40
3枚刃
4.3
4
1.3
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647455
WMC063S5L45
45
3枚刃
6.3
5
1.5
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647498
WMC083S6L50
50
3枚刃
8.3
6
2
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください