ウォーターミルズ
WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
寸法L(mm)
選択してください
40
45
50
56
60
63
67
71
寸法d(mm)
選択してください
4.3
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73647166
WMCTN104S6L50
6
50
10.4
2.5
¥
4,120
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647202
WMCTN124S8L56
8
56
12.4
2.8
¥
4,670
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647245
WMCTN165S10L60
10
60
16.5
3.2
¥
5,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647272
WMCTN205S10L63
10
63
20.5
3.5
¥
7,780
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647306
WMCTN250S10L67
10
67
25
3.8
¥
9,770
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73647333
WMCTN310S12L71
12
71
31
4.2
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647385
WMCTN043S4L40
4
40
4.3
1.3
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647464
WMCTN063S5L45
5
45
6.3
1.5
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647507
WMCTN083S6L50
6
50
8.3
2
¥
3,540
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください