ウォーターミルズ
WM3枚刃 カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN
内容量
1本
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
40
45
50
56
60
63
67
71
寸法d(mm)
選択してください
4.3
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
寸法D(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
切刃形状
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73647525
WMC5TN104S6L50
50
3枚刃
10.4
6
2.5
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647534
WMC5TN124S8L56
56
3枚刃
12.4
8
2.8
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647543
WMC5TN165S10L60
60
3枚刃
16.5
10
3.2
¥
6,560
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647552
WMC5TN205S10L63
63
3枚刃
20.5
10
3.5
¥
8,520
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
73647568
WMC5TN250S10L67
67
3枚刃
25
10
3.8
¥
10,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647577
WMC5TN310S12L71
71
3枚刃
31
12
4.2
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73647586
WMC5TN043S4L40
40
3枚刃
4.3
4
1.3
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647595
WMC5TN063S5L45
45
3枚刃
6.3
5
1.5
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647604
WMC5TN083S6L50
50
3枚刃
8.3
6
2
¥
3,940
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください