WM3枚刃 手動カウンターシンク 90°

WM3枚刃 手動カウンターシンク 90° - ウォーターミルズ
仕様ハンドル付内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃形状
質量(g)
寸法d(mm)
使用範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73647613WMHC3-1243枚刃6012.43~12.4
4,240
3,598
3,958(税込)
当日出荷
73647622WMHC4-1653枚刃6516.54~16.5
5,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647638WMHC4-2053枚刃8020.54~20.5
6,530
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647647WMHC5-2503枚刃95255~25
8,100
6,698
7,368(税込)
当日出荷
73647656WMHC5-3103枚刃120315~31
11,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする