WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート

WM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート - ウォーターミルズWM3枚刃 超硬カウンターシンク 90°超硬ノンコート - ウォーターミルズ
内容量1本
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
切刃形状
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73647674WMCCN104S6L50503枚刃10.462.5
16,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647692WMCCN124S8L56563枚刃12.482.8
18,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647717WMCCN165S10L60603枚刃16.5103.2
21,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
73647735WMCCN205S10L63633枚刃20.5103.5
30,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
73647753WMCCN250S10L67673枚刃25103.8
39,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73647778WMCCN310S12L71713枚刃31124.2
53,400
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647796WMCCN043S4L40403枚刃4.341.3
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647814WMCCN063S5L45453枚刃6.351.5
13,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73647832WMCCN083S6L50503枚刃8.362
15,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする