曜日別特売

WMアルミ用超硬エンドミル

WMアルミ用超硬エンドミル - ウォーターミルズWMアルミ用超硬エンドミル - ウォーターミルズ

より静かで滑らかな切削が出来ます。
粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。
ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。
センターカット仕様。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。

仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648076WS345N10227210102272
8,170
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648137WS345N12328312123283
10,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648225WS345N14328314143283
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648295WS345N16369216163692
23,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648356WS345N18459218184592
38,100
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648374WS345N2050104202050104
43,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648426WS345N031239331239
5,250
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648444WS345N041251441251
5,250
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648462WS345N051451551451
5,260
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
73648487WS345N061657661657
5,260
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648514WS345N082063882063
8,170
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする