ウォーターミルズ
WMステップドリル
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段幅(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73648566
WMSD0679D12
4/5/6/7/8/9/10/11/12
5
79
6
¥
4,580
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648575
WMSD0867D20
4/6/8/10/12/14/16/18/20
3
67
8
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648584
WMSD10100D30
4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30
4
100
10
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648593
WMSD10100D38
6/9/13/16/19/21/23/26/29/32/35/38
4
100
10
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください