曜日別特売

WMマルチファンクションツール

WMマルチファンクションツール - ウォーターミルズWMマルチファンクションツール - ウォーターミルズ
材質超硬表面処理TiAlNコート内容量1本
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648618WMMFX100S12L707070181210
21,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73648627WMMFX120S12L707070201212
21,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648636WMMFX30S4L505050643
8,770
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648645WMMFX40S5L505050854
8,970
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648654WMMFX50S6L5050501065
10,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73648663WMMFX60S8L6060601286
11,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73648672WMMFX80S10L70707016108
16,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする