曜日別特売

WM不等分割ボールエンドミル

WM不等分割ボールエンドミル - ウォーターミルズWM不等分割ボールエンドミル - ウォーターミルズ

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。
超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。
リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。
コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。

表面処理AlTiNコート刃数(p)4適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに内容量1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73649248WSB440A10146610101466
13,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649257WSB440A12167312121673
17,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649266WSB440A16228216162282
36,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649275WSB440A18248418182484
57,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649284WSB440A20269220202692
65,700
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649293WSB440A03075433754
8,040
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649302WSB440A04085444854
8,040
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649318WSB440A051054551054
8,040
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649327WSB440A061054661054
8,040
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649336WSB440A081258881258
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする