曜日別特売

WM不等分割ラジアスエンドミル

WM不等分割ラジアスエンドミル - ウォーターミルズWM不等分割ラジアスエンドミル - ウォーターミルズ

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。
超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。
リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。
コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。

表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73649345WSR440A101466101014664
10,400
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649354WSR440A102272101022724
11,500
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649363WSR540A102272101022725
12,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649372WSR440A121673121216734
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649388WSR440A122683121226834
15,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649397WSR540A122683121226835
16,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649406WSR440A141875141418754
23,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649415WSR440A142683141426834
25,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649424WSR540A142683141426835
28,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649433WSR440A162282161622824
28,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649442WSR440A163292161632924
31,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649458WSR540A163292161632925
34,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649467WSR440A182484181824844
44,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649476WSR440A183292181832924
49,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649485WSR540A183292181832925
52,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649494WSR440A20381042020381044
57,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649503WSR540A20381042020381045
62,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649512WSR440A20451042020451044
62,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649528WSR440A25551222525551224
103,400
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649537WSR440A030857338574
6,960
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649546WSR440A0411574411574
6,960
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649555WSR440A0513575513574
6,960
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649564WSR440A0613576613574
6,960
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649573WSR540A0613576613575
7,620
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649582WSR440A0812588812584
8,620
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649598WSR440A0819638819634
9,610
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649607WSR540A0819638819635
10,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする