曜日別特売

WM裏座ぐりチャンファーミルズ60°

WM裏座ぐりチャンファーミルズ60° - ウォーターミルズ
寸法d2(mm)6刃数(p)4寸法L(mm)100内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法T(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73649713WMCM06120100A60125.95.910.634
36,600
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
73649722WMCM06050100A6053.43.42.815
19,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73649738WMCM06080100A6084.94.95.434
25,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする