曜日別特売

3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用)

3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) - サンワサプライ3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) - サンワサプライ3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) - サンワサプライ3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) - サンワサプライ3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) - サンワサプライ3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) - サンワサプライ3WAYビジネスバッグ(縦型・通勤用) - サンワサプライ

リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
タブレットポケットも装備しています。

特性撥水、3WAY材質ポリエステル(撥水加工)ブラック質量(g)約860タイプ縦型/通勤用対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン、10.1インチまでのタブレット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×140×420アズワン品番64-0900-92収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パソコン)280×40×390、(上部ポケット)270×40×240、(下部ポケット)290×30×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73671237BAG-3WAY23BK
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする