曜日別特売

Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B)

Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル(Micro B) - ANMO
(1件のレビュー)

Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル。

用途Dino-Liteとスマートフォンを繋ぐmicroUSB用OTGケーブル適合USB接続モデル(Dino-Lite Edge/Premier)質量(g)9対応OSWindows10対応USB Type-B搭載のAndroidスマートフォン保証期間12ヶ月ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73655173DINOOTGB
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73655173
2019-07-10
用途: マイクロスコープのタブレットとの接続
株式会社クロロエンタープライズ

梱包ももよく間違いのない商品でした。有難うございます。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする