曜日別特売

オリンピア照明 1灯円筒ペンダント

オリンピア照明 1灯円筒ペンダント - MotoMオリンピア照明 1灯円筒ペンダント - MotoMオリンピア照明 1灯円筒ペンダント - MotoMオリンピア照明 1灯円筒ペンダント - MotoMオリンピア照明 1灯円筒ペンダント - MotoM

円筒ペンダントシンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明。シンプルで簡素美を追求したミニマムデザインのLED照明シリーズ。直径5cmと細身の円筒形のセードを用いて、使いやすく、どのような部屋にもあわせやすいペンダントにしています。表面をアルミカラーアルマイト仕上げにしているため、シンプルながらも、グレード感ある照明です。

材質アルミ・樹脂長さ(mm)70×130質量(g)780消費電力(W)7.7取付部引掛シーリングLEDランプLEDモジュールLED寿命(時間)40000灯数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73655785MPN04-SIシルバーシルバー
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
73655794MPN04-GOゴールドゴールド
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする