日光物産(NIKKO)
牛床革手袋 8702
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
革に厚みがあり、柔らかくフィット性があります。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
サイズ
フリー
アテ有無
親指付根:床革アテ付
色
グレー
材質
牛床革
タイプ
5本指
入数(双)
1
加工
加工なし
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
加工
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655882
8702
フリー
親指付根:床革アテ付
加工なし
牛床革
24
9
12
グレー
耐熱・耐油・耐摩耗
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください