日光物産(NIKKO)
牛オイル加工革手袋 8900
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。
厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ
5本指
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73655916
8900
M
24
8.5
28
牛床革
グリーン
オイル加工
耐熱・耐油・耐摩耗
親指付根:吟アテ付
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73655925
8900
L
23.5
8.5
28
牛床革(オイル加工)
グリーン
オイル加工
耐熱・耐油・耐摩耗
親指付根:吟アテ付
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
73655934
8900
LL
24
9
28
牛床革(オイル加工)
グリーン
オイル加工
耐熱・耐油・耐摩耗
親指付根:吟アテ付
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください